Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Click + Store, 4 Schubladen, flach, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186347
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490023
EAN/GTIN:
     4002432103959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • PKrnickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 290 x H 283 x T 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Griffloch:
Ja
Aussentiefe:
360 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
330 mm
Aussenbreite:
290 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Aussenhöhe:
283 mm
Schubladenhöhe innen:
59 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
4
Schubladenbreite innen:
251 mm
Gewicht:
2,49 kg
Weitere Suchbegriffe: 186347, 186347-SW81, Schubladenboxen, Archivbox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,94*
€ 45,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,19*
€ 47,27*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 35,93*
€ 49,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,86*
€ 56,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,17*
Zubehör
Leitz
60420023
ab € 7,34*
Zubehör
Leitz
50082023
ab € 9,71*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 8,02*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,54*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,59*
Zubehör
Leitz
46251023
ab € 7,58*
Zubehör
Leitz
30010023
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.