Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 4 Fächer Karton pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 4 Fächer Karton pink
Schubladenbox 4 Fächer Karton pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60490023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6049-00-23
EAN/GTIN:
     4002432103959
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox pink
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Schubladenset mit 4 Schubladen zur Ablage und Aufbewahrung von Unterlagen in A4.
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro
  • Einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion
  • Platzeffiziente Aufbewahrung: Schubladengröße basiert auf Standard DIN Format (für DIN A4)
  • Griffloch für leichtes Öffnen der Schublade
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes
  • Innenmaße (BxHxT): 251 x 59 x 330 mm (pro Schublade)

Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
2.68 kg
Farbe:
pink
Farbe der Schublade:
pink
Farbe des Gehäuses:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
pink
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
283 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 6049, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,10*
€ 46,30*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 33,91*
€ 47,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,09*
€ 47,70*
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 53,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,95*
€ 56,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,21*
Zubehör
Leitz
60420023
ab € 7,33*
Zubehör
Leitz
50082023
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,66*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
46251023
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
30010023
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.