Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftgerät Supreme Omnipress schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186876
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000550
EAN/GTIN:
     4051661018459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Leistungsstärke und leichte Bedienbarkeit zeichnen das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät aus. Mit der patentierten Omnipress Technologie heftet das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät mühelos bis zu 30 Blätter zeitgleich.
Mit der innovativen Omnipress Technologie heftet das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät bis zu 30 Blätter mühelos. So tackert das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät nicht mehr nur bei einer Druckausübung im vorderen Bereich des Heftgeräts. Jetzt reicht zum Abheften ein leichter Druck egal an welcher Stelle des Rapid Supreme Omnipress Heftgeräts, um viele Blätter gleichzeitig abzuheften. Da das Supreme Heftgerät aus Metall gefertigt ist, liegt es gut in der Hand und lässt sich durch seine ergonomisch, schlanke Form leicht bedienen. Zusätzlich ausgestattet mit der SuperFlatClinch Technologie gibt das Supreme Omnipress Heftgerät nicht nur Heftklammern sehr sauber aus, sondern presst diese auch zusammen, sodass der Papierstapel bis zu 40 Prozent flacher ausfällt. Und mit seiner Oberlademechanik ist auch das Nachfüllen der Heftklammern ein Kinderspiel.
Technische Details:

  • Heftleistung: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Garantie: 5 Jahre (bei Verwendung von Rapid Heftklammern)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; rot
Heftleistung:
30 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24. Jun
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid büroheftgerät, bostitch, 186876, 186876-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Hefter (Büro), Hebelblockhefter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,56*
€ 23,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 26,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,74*
€ 27,46*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 28,73*
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Rapid
5000560
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.