Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186997 Herst.-Nr.: 9H PRKMB EAN/GTIN: 4015000435260 |
| | |
|
| | |
| - bis zu 39% recyceltes Plastik (nur Gehäuse ohne Band und innere Teile)
- Kein Verschmieren, perfekte Deckkraft
- Flexible Spitze für geschmeidige, mittige Anwendung
- trocken korrigieren - sofort überschreiben
- sauber, schnell und exakt
- keine Ränder und Schatten beim Kopieren
- Bandbreite: 4,2 mm
- Bandlänge: 7 m
- Für Links- und Rechtshänder (Push Pull Option)
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 1 | Länge Band: | 7 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | mittig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, 186997, 186997-SW81, Korrekturstift (Roller), Korrekturband-Roller, Korrekturroller-Stift |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,59* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,70* | € 2,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,72* | € 2,96* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|