Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- BOSS Executive, 4er Set, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187017
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/4-1 SORTIERT 4ER ETUI
EAN/GTIN:
     4006381379441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Der BOSS Original, aufgewertet mit der weichen Griffzone im Premium-Design
  • Eignet sich hervorragend für Vielanwender
  • Mit spezieler Inkjet-Tinte, verschmiert somit auch nicht auf Tintenstrahlausdrucken
  • Strichbreite: 2 - 5 mm
  • einzeln oder im 4er Pack farbsortiert (je 1x gelb, orange, grün, pink)
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
4
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Ja
Spitze:
Keilspitze
Schriftfarbe:
farbsortiert
Offen lagerungsfähig:
Nein
Lichtbeständig:
Ja
Radierbar:
Nein
Strichstärke:
02. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, 187017, 187017-SW81, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,09*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,55*
€ 6,61*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 8,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 4,86* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.