Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB7341 Herst.-Nr.: 73/4-1 EAN/GTIN: 4006381379441 |
| |
|
| | |
| - Premium-Textmarker STABILO BOSS Executive Etui
- inkjet geeignet
- Strichstärke: 2-5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- einzigartige patentierte Anti-Schmier-Tinte auf Wasserbasis, mit speziellen Pigmenten
- Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe
- Farbe: gelb, grün, orange, pink
- Packungs-Inhalt: Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Farbname: | 4 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | 4 Farben | Schreibfarbe: | 4 Farben | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,07* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 4,57* | € 6,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 3,47* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|