Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding No.1 permanent Marker, 1 Stück grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-187113
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1004
EAN/GTIN:
     4004764000548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • nachfüllbar
  • zum Beschriften, Bemalen und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff
  • permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • wisch- und wasserfest
  • schnelltrocknend, licht- und abriebbeständig
  • einfach nachfüllbar mit edding T 25 Nachfülltinte mit Tropfendosierer
  • austauschbare Keilspitze
  • Aluminiumschaft
  • umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
  • Schaftfarbe: weiss
  • Strichstärke: ca. 1 - 5 mm
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau oder grün
  • VE = 1 Stück oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
1
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
grün
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
01. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding keilspitze grün, permanent marker, edding permanent marker, 187113, 187113-SW81, Marker, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzmarker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,24*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 1,24*
€ 1,27*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,41*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-3300N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.