Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding T 100 Nachfülltinte Permanentmarker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding T 100 Nachfülltinte Permanentmarker grün
edding T 100 Nachfülltinte Permanentmarker grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764024902
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T100004
EAN/GTIN:
     4004764024902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte mit Tropfendosierer geeignet für das schnelle Nachfüllen diverser edding Permanentmarker. Die Nachfüllflasche enthält 100 ml. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764024902
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding T 100 Nachfülltinte Permanentmarker grün
Alleinstellungsmerkmal:
Schnelle Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
239872 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Farbcode:
004
Farbe:
Grün
Produktverwendung:
drop dispenser
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Grün
Nettogewicht:
110 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Präzises Nachfüllen mit dem Tropfendosierer. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.