Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker, ohne Kappe, mit Druckmechanik, 1 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187121
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11002
EAN/GTIN:
     4004764869510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • für schnelle, permanente Markierungen auf fast allen Materialien, z.B. Metall, Kunststoff und Glas
  • ohne Kappe '“ dank Druckmechanik kann der Marker einhändig genutzt werden, das Werkzeug muss nicht mehr aus der Hand gelegt werden, um die Kappe abzuziehen
  • eine spezielle Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
  • zur Verwendung in Handwerk, Lagerwesen, Logistik und Baugewerbe
  • geruchsarm ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • wasserfest, schnelltrocknend, licht- und abriebbeständig
  • Rundspitze
  • Strichbreite ca. 1,5 - 3 mm
  • Funktionsclip aus Kunststoff
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: weiss
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau oder grün
  • VE = 1 Stück oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
1
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
1
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
1
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding rot runde spitze, permanent marker, permanent marker rot, 187121, 187121-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzmarker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,68*
1 Tag
50
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,80*
1
€ 4,75*
ab € 1,77*
€ 2,91*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,94*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25002
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.