Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilo Filzstifte pointMax, 12 Farben, Strichstärke 0,8 mm, im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187534
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/12-01 SORTIERT
EAN/GTIN:
     4006381503679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Die Stabilo Filzstifte pointMax bieten eine Strichstärke von 0,8 mm. Geliefert werden die Stabilo Filzstifte pointMax in 12 oder 24 brillianten Farben im Etui.
Die Stabilo Filzstifte pointMax werden in 12 oder 24 brillianten Farben in einem praktischen Etui geliefert. Neuste Innovationen versprechen dabei, dass die Filzstifte bis zu 24 Stunden offen gelagert werden können und sorgen zugleich für ein hochwertiges Schreibgefühl. Die Stabilo Filzstifte pointMax haben eine robuste Nylon "M"-Spitze und eine Strichstärke von 0,8 mm. Das Gehäuse der Stabilo Filzstifte pointMax hat einen Clip und die Kappe ist am Stiftende aufsteckbar. Besonders erwähnenswert ist, dass die Stabilo Filzstifte pointMax geruchsneutral sind, da sie mit Tinte auf Wasserbasis schreiben.
Weitere Details:

  • Mit robuster Nylon "M"-Spitze
  • Strichstärke: 0,8 mm
  • 12 oder 24 brillante Farben: violett, lila, rosarot, dunkelrot, karmin, orange, gelb, hellgrün, eisgrün, laubgrün, smaragdgrün, dunkelblau, azurblau, kobaltblau-hell, preussischblau, ultramarinblau, türkisblau, hellrosa, ocker dunkel, braun, schwarz, dunkelgrau, hellgrau, purpur
  • Im Etui
  • Mit Clip
  • Kappe aufsteckbar
  • Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
Weitere Informationen:
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
12
Wasserfest:
Nein
Wischfest:
Ja
Strichstärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, 187534, 187534-SW81, Filzstifte, Tintenzeichner, Faserzeichner, Feinliner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 8,79*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,04*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 10,03*
1
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 12,36*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.