Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris Club Fasermaler, 20 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187553
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326 WP20
EAN/GTIN:
     4007817339664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Die Staedtler Noris Club Fasermaler sind in einem farblich sortierten Set erhältlich.
Die Staedtler Noris Club Fasermaler sind mit Farbsortierung im 6er-, 10er- oder 20er-Pack erhältlich. Schaft und Kappe sind beim Staedtler Noris Club Fasermaler aus Polypropylen gefertigt und garantieren eine lange Lebensdauer. Die Spitze ist stabil und eindrucksicher, dank DRY SAFE kann der Stift tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Zum Einsatz kommt eine Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis. Die Tinte ist aus den meisten Textilien leicht auswaschbar. Die Kappe weist einen Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2 auf. Die Strichbreite beträgt 1 mm.
Weitere Details:

  • Stabile, eindrucksichere Spitze
  • DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554)
  • Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis
  • Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • Leicht auswaschbar aus den meisten Textilien
  • Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
  • Strichbreite ca. 1,0 mm
  • Im Set als 6er, 10er oder 20er Farbsortierung
Weitere Informationen:
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
20
Wasserfest:
Nein
Wischfest:
Ja
Strichstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, 187553, 187553-SW81, Filzstifte, Kinderfasermaler, Fineliner (Fasermaler), Malstift (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Filzmaler (Fasermaler)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 7,95*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 8,98*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 10,64*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 15,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,29*
€ 26,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.