Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris Club 20-er Etui


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fasermaler Noris Club 20-er Etui
Fasermaler Noris Club 20-er Etui
Artikel-Nr.:
     467-#STAE326WP20
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326WP20
EAN/GTIN:
     4007817339664
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler mit Lebensmittelfarbstoff-Tinte auf Wasserbasis
  • DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • Stabile, eindrucksichere Spitze
  • Strichbreite ca. 1,0 mm
  • Aus vielen Textilien auswaschbar
  • Die Fasermaler entsprechen der EN 71
  • Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 1154 und BS 7272-1/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.1656 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 7,95*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 8,98*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 10,64*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 15,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,29*
€ 26,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.