Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Finepen Document, 0,4 mm, grün, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187787
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151163 GRÜN
EAN/GTIN:
     4005401020066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • dokumentenecht
  • Tinte auf Wasserbasis
  • metallgefasste Spitze
  • Strichbreite: 0,4 mm (fein) oder 0,8 mm (breit)
  • 1 Paket = 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: fineliner grün 0,4 mm faber castel, feinliner grün, feinliner 0,4 mm, 187787, 187787-SW81, Stift, Tintenzeichner, Faserzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 7,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 8,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.