Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ersatzminen Pica BIG Dry FOR ALL, 5 mm, wasserlöslich, mit Etui, weiss 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187829
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6032
EAN/GTIN:
     4260056156175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Markierwachsstift
Trockenmarker

Die wasserlöslichen, von glatten Oberflächen problemlos feucht abwischbaren Universal Ersatzminen FOR ALL von Pica BIG Dry können auf so gut wie allen Materialien verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Untergrund trocken, glatt, nass rau, staubig oder ölig ist. Sie sind bei uns in unterschiedlichen Farben zu jeweils 12 Stück erhältlich.

Die Rechteckminen besitzen eine Strichbreite von 5 mm und werden in einem Kunststoffetui mit praktischem Doppelflügel geliefert.

Weitere Details:

  • Universell einsetzbar
  • Zum Nachfüllen von Stiften
  • Für viele Materialien geeignet
  • Wasserlöslich, auf glatten Flächen feucht abwischbar
  • Inkl. Kunststoffetui mit Doppelflügel für intuitive Handhabung
  • Masse: jeweils Querschnitt 2 x 5 mm, L 150 mm
  • Strichbreite: jeweils 5 mm
  • Lieferumfang: Set mit jeweils 12 Minen einer Farbe
  • Minen in unterschiedlichen Schreibfarben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
12
Dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe:
weiss
Länge:
150 mm
Strichstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, trockenmarker set, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, 187829, 187829-SW81, Gelschreibermine, Gelschreiberminen, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,45*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 7,38*
€ 10,51*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 7,37*
€ 10,54*
2 Tage
41
8
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,59*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
6060
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.