| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187830 Herst.-Nr.: 6031 EAN/GTIN: 4260056156205 |
| | |
|
| | |
| Die wasserlöslichen, von glatten Oberflächen problemlos feucht abwischbaren Universal Ersatzminen FOR ALL von Pica BIG Dry können auf so gut wie allen Materialien verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Untergrund trocken, glatt, nass rau, staubig oder ölig ist. Sie sind bei uns in unterschiedlichen Farben zu jeweils 12 Stück erhältlich. Die Rechteckminen besitzen eine Strichbreite von 5 mm und werden in einem Kunststoffetui mit praktischem Doppelflügel geliefert. Weitere Details: - Universell einsetzbar
- Zum Nachfüllen von Stiften
- Für viele Materialien geeignet
- Wasserlöslich, auf glatten Flächen feucht abwischbar
- Inkl. Kunststoffetui mit Doppelflügel für intuitive Handhabung
- Masse: jeweils Querschnitt 2 x 5 mm, L 150 mm
- Strichbreite: jeweils 5 mm
- Lieferumfang: Set mit jeweils 12 Minen einer Farbe
- Minen in unterschiedlichen Schreibfarben erhältlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Stück pro Paket: | 12 | Dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe: | rot | Länge: | 150 mm | Strichstärke: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, trockenmarker rot, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, 187830, 187830-SW81, Gelschreibermine, Gelschreiberminen, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,76* | € 11,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,64* | € 15,68* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,55* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,88667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|