Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox HAN Impuls 2.0, 4 Schubladen, Format A4, stapelbar, offen, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187976
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1013-14
EAN/GTIN:
     4012473101821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Die aus stabilem Kunststoff gefertigte, attraktiv designte Schubladenbox Impuls 2.0 von HAN PKrfügt über insgesamt 4 grosszügig bemessene und leichtlaufende Schubladen im Format DIN A4/C4. Die einzelnen Schubladen sind mit Auszugssperren PKrsehen. Dies bietet den Vorteil, dass sie erst nach entsprechender Entsperrung komplett aus der Box entnommen werden und somit nicht einfach herausfallen können. Für ein zusätzliches Mass an Standfestigkeit sorgen zudem die an der Unterseite angebrachten, rutschfesten und möbelschonenden Füsse aus Gummi.

Darüber hinaus sind die Schubladen der Impuls 2.0 von HAN mit praktischen Griffmulden PKrsehen, wodurch ein schneller und bequemer Zugriff auf ihren Inhalt, etwa wichtige Arbeitsunterlagen oder benötigte Büroutensilien, ermöglicht wird. Grosse Beschriftungsfelder auf den Schubladen sorgen für ein Optimum an Ordnung und Übersicht.

Die mit 3 Jahren Garantie PKrsehene Schubladenbox Impuls 2.0 von HAN ist stapelbar und bei uns in PKrschiedenen Farben erhältlich. Wählen Sie darüber hinaus zwischen der Ausführung mit geschlossenen oder der Ausführung mit offenen Schubladen.

Weitere Details:

Optisch ansprechend designte Schubladenbox aus stabilem Kunststoff

Ideal für das PKrstauen von Unterlagen und Utensilien am Arbeitsplatz

Mit 4 Schubladen im Format DIN A4/C4, jeweils mit Auszugssperre

Schubladen jeweils mit praktischer Griffmulde und grossem Beschriftungsfeld

Zusätzliche Standfestigkeit dank integrierter, rutschfester und möbelschonender Gummifüsse

Stapelbar

Innenmasse Schubladen: jeweils B 240 x T 325 x H 37 mm

Masse Schubladenbox: jeweils B 294 x T 368 x H 235 mm

Wahlweise als Ausführung mit geschlossenen oder mit offenen Schubladen

In PKrschiedenen Farben erhältlich

3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; blau
Aussentiefe:
368 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
325 mm
Aussenbreite:
294 mm
Aussenhöhe:
235 mm
Schubladenfront:
offen
Schubladenhöhe innen:
37 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
4
Schubladenbreite innen:
240 mm
Auszug:
Teilauszug
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 187976, 187976-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 13,84*
€ 19,85*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 14,11*
€ 20,14*
1
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 20,49*
1
€ 6,95*
ab € 14,69*
€ 21,57*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,51*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.