Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 21 EcoLine Permanentmarker, nachfüllbar, Rundspitze, rot,10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-188025
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000403-002
EAN/GTIN:
     4004764917822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding rot runde sp...
permanent marker

Der nachhaltige edding 21 EcoLine Permanentmarker eignet sich für viele verschiedene Materialien und lässt sich jederzeit neu befüllen.

Die Tinte ist wischfest, abriebfest sowie wasserfest auf fast allen Materialien, wie beispielweise Kunststoff, Holz, Metall, Glas, Papier etc. Daneben besitzt die Rundspitze eine Strichbreite von 1,5'“3 mm.

Der Permanentmarker ist besonders umweltfreundlich aufgrund seines zu 90% recycelten Materials und der Möglichkeit den Marker nachzufüllen. Sie erhalten den Marker einzeln in den Farben schwarz, rot, blau und grün oder gemeinsam im Set.

Weitere Details:

  • Rundspitze mit einer Strichbreite: 1,5-3 mm
  • Ersatzspitzen erhältlich
  • Geruchsarm, lichtbeständig, schnell trocknend
  • Wasserfest und abriebbeständig
  • Nachfüllbar
  • Trocken abwischbar
  • Kappe umsteckbar und Clip
  • Material: 90% recyceltem Kunststoff
  • Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Farbe Kappe:
rot
Wasserfest:
Ja
Rundspitze:
Ja
Anzahl Marker:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Strichbreite:
1,5-3 mm
Clip-Kappe:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, 188025, 188025-SW81, Marker, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
376
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,12*
2 Tage
145
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,15*
2 Tage
70
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,96*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.