Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Klemmbrett WOW 3971, DIN A4, Polystyrol, mit Aufhängeöse, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188168
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710016
EAN/GTIN:
     4002432120611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • aus Polystyrol
  • in attraktiver WOW-Farbe, metallic
  • stabile Metallklemme für 1 - 75 Blatt
  • mit Aufhängeöse
  • für Format DIN A4
  • Masse: B 228 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
gelb
Ausführung:
Mit Aufhängeöse
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
8 mm
Höhe:
320 mm
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Polystyrol (PS)
Breite:
228 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, dokumentenhalter, dokumentenhalter leitz, 188168, 188168-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 5,79*
9 Tage
10
10
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 5,80*
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 7,30*
1 Tag
999
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 7,60*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,03*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.