Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta BIG BOX PLUS, quer, A4+, 4 mehrfarbige undhalboffene Schubladen mit Auszugstopp, Griffmulde undEtikettenhalter, klimaneutral, PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-188537
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3151928D 1928
EAN/GTIN:
     9002493424609
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Die Schubladenbox BIG BOX PLUS von Exacompta setzt als klimaneutraler Ordnungshelfer Massstäbe in Sachen UmweltPKrträglichkeit von Büroartikeln: Der Hersteller kompensiert das bei der Produktion angefallene CO2 durch Unterstützungszahlungen an ein Naturschutzprojekt und macht die Box auf diese Weise klimaneutral.

Diese aus Polystyrol (PS) gefertigte Schubladenbox im Querformat eignet sich für das Aufbewahren von Unterlagen des Formates A4+ und punktet mit ihrer Funktionalität: Die insgesamt vier mehrfarbigen, halboffenen und jeweils 55 mm hohen Schubladen sind besonders leichtgängig und durch einen Auszugstopp vor dem Herausfallen geschützt. Darüber hinaus besitzen sie Aussparungen, die Ihnen ein Befüllen und Entnehmen ohne öffnen ermöglichen und sind jeweils mit einem Etikettenhalter für die Kennzeichnung des jeweiligen Schubladeninhaltes PKrsehen.

Das Gehäuse der Schubladenbox BIG BOX PLUS von Exacompta ist farblich in Schwarz gehalten. Ihre Gesamtmasse betragen B 355 x T 270 x H 271 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige Schubladenbox im Querformat
    • 4 halboffene Schubladen mit Auszugsstopp, praktischen Griffaussparungen und jeweils einem Etikettenhalter
    • geeignet für die Aufnahme von Dokumenten des Formates A4+
  • Klimaneutral, daher besonders umweltfreundlich

Weitere Details:

  • Material: Polystyrol
  • Farbe Gehäuse: schwarz
  • Farbe Schubladen: mehrfarbig
  • Schubladenhöhe: jeweils 55 mm
  • Gesamtmasse: B 355 x T 270 x H 271 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; mehrfarbig
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Aussentiefe:
270 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
355 mm
Aussenhöhe:
271 mm
Schubladenfront:
halboffen
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4+ quer
Anzahl Schubladen:
4
Auszug:
mit Auszugsstopp
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schubladenbox 4 offene schübe, exacompta schubladenbox, schubladenbox, 188537, 188537-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,11*
€ 64,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,49*
€ 66,13*
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 80,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.