Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappdeckelbox Maxi BANKERS BOX- Décor, FSC--zertifizierter Karton, L 570 x B 367 x H 291 mm, für DIN A4 Formate, schieferblau, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycel
Artikel-Nr.:
     224-188635
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4484101 SCHIEFERBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel

In der praktischen Klappdeckelbox Maxi der Dcor Serie vonBANKERS BOX archivieren Sie Akten, Ordner oder Mappen nicht nur langlebig, sondern auch optisch ansprechend.

Die Klappdeckelbox bietet mit Ihren Abmessungen von 570 mm Länge, 367 mm Breite und 291 mm Höhe genug Platz, um Ihre Dokumente und Unterlagen im DIN A4 Format mit Struktur und gut geschützt vor Staub und Schmutz zu verstauen. Um wertvolle Staufläche zu sparen, können Sie diese bis zu fünffach übereinanderstapeln. Ausserdem passen die Archivschachteln der Dcor Serie problemlos in die Klappdeckelboxen.

Beschriftungsfelder an kurzer und langer Seite ermöglichen die Kennzeichnung des Inhalts und des Archivierungszeitraums und sonstige Einträge. Mithilfe des Grifflochs ziehen Sie die Archivbox bequem aus dem Regal oder von Ihrem Schreibtisch. Dank der robusten Konstruktion aus Karton shy, 3 Schichten starke Pappe an den Trageseiten und 2 Schichten am Boden ist sie für eine regelmässige Nutzung und Wiederverwendung bestens gewappnet. Zur Auswahl stehen Ihnen unterschiedliche dekorative Blautöne mit weissem Muster.

Der Hersteller BANKERS BOX setzt sich mit seinem Namen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ein, indem er sich dazu verpflichtet, jede Woche 1000 Bäume zu pflanzen, und für die Herstellung dieses Produkts nur Rohstoffe aus FSC-zertifizierten Quellen verwendet.

Wichtige Details:

  • Für Akten, Unterlagen und Ordner in DIN A4 Format
  • Zum Aufnehmen von Dcor-Archivschachteln geeignet
  • Mit Beschriftungsfeld an 2 Seiten
  • Griffloch in der kurzen Seite und praktischer Klappdeckel
  • 5-fach stapelbar
  • Material: robuster Karton, FSC-zertifiziert, recycelbar
  • Farbe: versch. Blautöne mit weissem Muster
  • Masse: L 570 x B 367 x H 291 mm
  • VE: 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schieferblau
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Griffloch:
Ja
Material:
Karton
Recyclebar:
Ja
Deckel:
Ja
Höhe:
291 mm
Tiefe:
367 mm
Breite:
570 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, bankers box klappdeckelbox, klappdeckel box, klappdeckelbox blau, 188635, 188635-SW81, Archivbox, Archivboxen, Aktenschachtel, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archivschachtel, Archiv-Ablageschachtel, Aktenbox, Aktenaufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 47,20*
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 56,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.