Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188923 Herst.-Nr.: 9-1004619 EAN/GTIN: 3359000013976 |
| |
|
| | |
| Das Fiskars Cuttermesser in Profi-Qualität besitzt eine 9 mm breite Klinge und eignet sich für eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien. Sie arbeiten mit diesem Cutter präzise und besonders sicher: Seine Metallführung und ein leichtgängiger Rastervorschub minimieren ndash, ebenso wie sein automatisches Klingenblockiersystem ndash, die Verletzungsrisiken: Die Klinge verrutscht nicht und bleibt stets in der von Ihnen eingestellten Position. Darüber hinaus bietet Ihnen das Metallgehäuse des flachen Fiskars Cuttermessers mit seiner Griffzone maximalen Grip und verhindert ein Abrutschen. Nicht zuletzt erweist sich der Cutter aufgrund seines hochwertigen Materials als besonders langlebig: Es besteht aus einer rostfreien Stahlzinklegierung. Wichtige Details: - Profi-Cutter für zahlreiche Verwendungszwecke
- Flache Form
- Metallführung, Rastervorschub
- Automatisches Klingenblockiersystem
- Klingenbreite: 9 mm
- Metallgehäuse mit Griffzone
- Material: Legierung aus rostfreiem Stahl und Zink
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Fugenentferner, Fugenfeile, Fugenhobel, cuttermesser 9mm fiskars, cutter messer, cuttermesser 9mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 1,66* | € 2,43* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,48* | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 2,65* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|