Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Professional Metall flach 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Professional Metall flach 9mm
Cutter Professional Metall flach 9mm
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1397
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1397
EAN/GTIN:
     3359000013976
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • F-1397 Professional Metal Cutter flach
  • 9mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
silber
Höhe:
190 mm
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Tiefe:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,53*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,92*
1
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 2,26*
2 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,42*
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004614
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.