Bei der ohne Verbindungsteile stapelbaren Schubladenbox styroswing von styro handelt es sich um einen praktischen Ordnungshelfer für das Büro und den Arbeitsplatz. In ihr verwahren Sie wichtige Dokumente sowie benötigte Arbeitsutensilien oder Kleinteile platzsparend und jederzeit griffbereit. Nutzen Sie hierfür die 5 Schubfächer.
Die Schübe jeweils mit einer Auszugsperre ausgestattet, die Fronten sind geschlossen und mit einer Griffmulde versehen.
Sie erhalten die aus stabilem Polystyrol-Kunststoff (PS) gefertigte Schubladenbox styroswing von styro wahlweise mit einem schwarzen Gehäuse und Schubfächern in unterschiedlichen Farben oder mit einem grauen Gehäuse und Schüben in verschiedenen Farben.
Die Aussenabmessungen betragen jeweils B 270 x T 340 x H 255 mm, die Innenabmessungen der Schubladen belaufen sich jeweils auf B 234 x T 323 x H 38 mm.
Ausführung:
Weitere Details: