Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, C4, mit Haftklebeverschluss mit Fenster, hochweiss Recyclingpapier, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-189435
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-386450
EAN/GTIN:
     4003928886455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Eine umweltfreundliche Lösung für den täglichen Briefverkehr: Die Versandtaschen im C4-Format mit Haftklebeverschluss bestehen aus CO[SUB]2[/SUB]-neutralem Recyclingpapier und sind wahlweise mit oder ohne links unterseitig angebrachtem Sichtfenster erhältlich. In beiden Varianten erhalten Sie jeweils 250 Stück pro Verpackungseinheit.

Mit den grossen Versandtaschen bringen Sie Ihre Geschäftsbriefe sicher und frei von Knicken auf den Weg zum Adressaten. Sie wurden aus hochweissem Recycling-Papier (101 ISO) hergestellt und wurden mit dem Blauen Engel '“ das Umweltzeichen steht für besonders schadstofffreie und nachhaltige Materialien '“ ausgezeichnet. Die Ausführung 'žmit Fenster'œ verfügt über eine Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen.

Qualitativ und funktionell ist den mit Green Energy- produzierten Versandtaschen nicht anzumerken, dass sie aus Altpapier bestehen. Und auch optisch unterscheiden sie sich nicht von Versandtaschen aus Frischfaserpapier: Die Briefumschläge strahlen ganz ohne Bleiche und ohne Zusatz in hellem Weiss. Durch den vollständig deinkbaren, grünen Innendruck ist der Artikel zudem recycelbar.

Die Versandtaschen im Format C4 bieten Ihnen ausgezeichnete Druckeigenschaften und sind damit optimal für die professionelle Geschäftspost geeignet. Die Befüllung erfolgt bequem von oben, wobei der haftklebende Verschluss das Handling zusätzlich erleichtert.

Weitere Details:

  • Hochwertige Recyclingpapier-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss
  • Optisch und qualitativ von Versandtaschen aus Frischfaserpapier nicht zu unterscheiden
  • Hervorragende Druckeigenschaften
  • Wahlweise mit oder ohne an der Vorderseite links unten angebrachtem Fenster, dieses mit Folie aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Grüner, vollständig deinkbarer Innendruck
  • Blickdicht
  • Selbstklebend und mit geradem Verschluss
  • CO[SUB]2[/SUB]-neutrales Recyclingpapier
  • Vereinen sämtliche Aspekte des Umweltschutzes: COâ‚‚-neutral hergestellt mit Green Energy- im Rahmen nachhaltiger Fortwirtschaft sowie ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel
  • Format: jeweils C4
  • Farbe: jeweils hochweiss (101 ISO)
  • Verpackungseinheit: im Karton zu jeweils 250 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Ausführung:
mit Fenster
Format:
DIN C4
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c4 hochweiß haftklebung, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, 189435, 189435-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Musterbeutel, Stehboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,68*
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 31,31*
3 Tage
1
€ 5,49*
ab € 23,10*
€ 31,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 25,23*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
227440
ab € 30,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
227640
ab € 25,05*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-386440
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.