Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkhalme Papstar, für Shakes, Einweg, L 250 x Ø 8 mm, aus FSC--zertifiziertem Papier, schwarz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189625
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87997
EAN/GTIN:
     4002911879979
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme

Diese Trinkhalme von Papstar eignen sich ideal für Milch- und Fruchtshakes, aber auch für andere Drinks, Limonaden und Erfrischungsgetränke.

Die Shake Halme sind für den Einweg-Gebrauch konzipiert und sind bis zu 60 Minuten lang temperaturbeständig bei maximal 23 C Getränketemperatur. Sie wurden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt, somit sind sie ausgesprochen nachhaltig und umweltfreundlich.

Sie erhalten die farblich in Schwarz gehaltenen Shake Trinkhalme von Papstar zu 100 Stück. Die Masse eines jeden Trinkhalmes betragen L 250 x 8 mm.

Ausführung:

  • 100 Einweg-Trinkhalme
    • ideal für Milch- und Fruchtshakes, Drinks, Limonaden und Erfrischungsgetränke
    • temperaturbeständig bei max. 23C bis max. 60 Minuten
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifiziertem Papier

Weitere Details:

  • Material: jeweils Papier
  • Farbe: jeweils schwarz
  • Masse: jeweils L 250 x 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Papier
Durchmesser:
8 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, papier strohhalm 25 cm, stroh halme, stroh-halme papier, 189625, 189625-SW81, Catering Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,89*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 5,71*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,95*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 6,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.