Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87997
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87997
EAN/GTIN:
     4002911879979
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 8 mm - Länge: 25 cm - Farbe: schwarz - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen. Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
schwarz
Gewicht (Stück):
2 g
Gewicht (Packung):
204,9 g
Gewicht (Karton):
2656 g
Volumen (Karton):
0,0214
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
8 mm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,89*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 5,71*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,95*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 6,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 78,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.