Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Papstar pure, für Portionsbecher, ø 60 mm, 50 Stk., kompostierbar, Frischfaser-Karton, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189651
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88490
EAN/GTIN:
     4002911809990
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher

Bei den Papstar Deckeln für die Portionsbecher pure handelt es sich um umweltfreundliche und nachhaltige Artikel, durch deren Verwendung Sie einen Beitrag zum Schutz von Natur und Klima leisten.

Die Becherdeckel bestehen aus hochwertigem Frischfaser-Karton. Die Deckel erfüllen somit anspruchsvolle ökologische Standards, da sie sich nach dem Gebrauch vollständig kompostieren lassen.

Der praktische Papstar Deckel für den Portionsbecher pure hat einen Durchmesser von 60 mm und lässt sich mit allen Grössen kombinieren. Er passt exakt auf die Becher der gleichen Einweggeschirr-Serie und schliesst diese dicht ab. Somit eignen sie sich neben einer betrieblichen Bewirtung auch für den Verkauf Ausser-Haus. Sie erhalten die braunen Deckel in einer preisgünstigen Grosspackung, die 50 Stück enthält.

Wichtige Details:

  • Für Portionsbecher der pure-Einweggeschirrserie
  • Umweltfreundlich und nachhaltig
  • Vollständig kompostierbar
  • Packungsgrösse: 50 Stück
  • Material: ökologischer Frischfaser-Karton
  • Durchmesser: 60 mm
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Stück pro Paket:
50
Material:
Karton
Durchmesser:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,50*
7 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,36*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,75*
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.