Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88490
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88490
EAN/GTIN:
     4002911809990
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Deckel aus Pappe für Portionsbecher aus Frischfaserkarton mit Bio-Beschichtung sind die nachhaltige Alternative für Saucen & Dips auch ToGo - Durchmesser: 6 cm - max. Gebrauchstemperatur 90 °C - Material: Pappe mit PLA -Beschichtung - Deckel für Art.-Nr. 87993, 87994, 87995 und 87996 . Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
1,8 g
Gewicht (Packung):
92,6 g
Gewicht (Karton):
2485 g
Volumen (Karton):
0,0441
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
6 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,50*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,38*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,76*
6 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,86*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.