Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen Papstar Stripes, inkl. weisser Serviette, 520 Stk., B 85 x H 200 mm, Papier, schwarz/bordeaux


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189663
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86703
EAN/GTIN:
     4002911867037
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Bestecktasche

Die Papstar Bestecktaschen Stripes eignen sich mit ihren Abmessungen von 200 mm in der Höhe und 85 mm in der Breite zum Aufbewahren für jedes gängige Standardbesteck.

Die Taschen lassen sich vielseitig einsetzen und bewähren sich sowohl in der Gastronomie als auch bei der betrieblichen Bewirtung und schützen Besteck praktisch und hygienisch vor Verschmutzung.

Die Bestecktaschen enthalten praktischerweise eine weisse Serviette. Die Papstar Bestecktaschen der Serie Stripes punkten mit ihrem geschmackvollen und eleganten Design: Sie bestehen aus hochwertigem Papier in zeitlosem Schwarz mit Streifen in Bordeaux. Diese Bestecktaschen sind in einer Grosspackung mit 520 Stück verfügbar.

Wichtige Details:

  • Für alle gängigen Besteckgrössen (Besteck ist nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Für gastronomische Betriebe, Catering und andere Bewirtungen
  • Schützt das Besteck hygienisch vor Schmutz
  • Inklusive 2-lagiger weisser Serviette (330 x 330 mm aufgefaltet)
  • Packungsgrösse: 520 Stück
  • Masse: B 85 x H 200 mm
  • Material: Papier
  • Farbe: Schwarz mit Streifen in Bordeaux
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; bordeaux
Stück/Paket:
520
Material:
Papier
Breite:
85 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Serviettentasche, papiertasche schwarz, papiertasche, papiertasche pap star, 189663, 189663-SW81, Catering Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
31
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,26*
€ 63,43*
3 Tage
20
pro Paket
€ 4,99*
ab € 69,00*
€ 69,00*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 56,64*
€ 76,78*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 66,85*
€ 87,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 66,85* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86700
ab € 44,05*
Sonstiges
PAPSTAR
86701
ab € 48,05*
Sonstiges
PAPSTAR
86702
ab € 47,82*
Sonstiges
PAPSTAR
86704
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.