Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190546
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     290-070
EAN/GTIN:
     4007796032341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

formschöne Isolierkannen aus doppelwandigem Edelstahl
mit praktischer Einhandbedienung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber; schwarz
Ausführung:
praktische Einhandbedienung
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Schraubdeckel
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, 190546, 190546-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 15,83*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,03*
€ 15,97*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 17,11*
1
€ 6,95*
ab € 12,95*
€ 17,66*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-082
ab € 3,59*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.