Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Gusto TT, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190658
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     398-136
EAN/GTIN:
     4002458462573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
  • Einhandbedienung
  • 1,0 Liter für ca. 8 Tassen, 1,5 Liter für ca. 12 Tassen
  • doppelwandiger, vakuumgepumter Edelstahlkörper
  • schlag- und bruchfest
  • spülmaschinenfest
  • Edelstahl mattiert
  • Ausgiesser und Deckel Metall verchromt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; chromsilber
Ausführung:
spülmaschinenfest
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Schraubdeckel
Inhalt:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Deko Krug, Krug, Krüge, isolierkanne alfi, isolierkanne, 190658, 190658-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,84*
€ 59,71*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 48,25*
€ 61,47*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 49,63*
€ 62,98*
€ 5,50*
ab € 48,60*
€ 63,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,66*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.