Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191030
Herst.-Nr.:
     6114
EAN/GTIN:
     4044917426573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • klassische und doch moderne Standgarderobe aus Edelstahl
  • die drei Arme können zusätzlich mit Kleiderbügeln ausgestattet werden
  • serienmässig mit Schirmhalter und Tropfmulde aus strapazierfähigem Kunststoff in schwarz
  • standfest durch schweren Fuss mit Granitplatte
  • Farbe: Alusilber/schwarz
  • Masse: H 1750 x ø 365 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Edelstahl
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Höhe:
1750 mm
Material Fuss:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Durchmesser:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 191030, 191030-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 207,26*
€ 257,56*
Frei Haus
ab € 253,30*
€ 312,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,63*
€ 321,29*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 321,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.