|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-191217 Herst.-Nr.: CR01X2.35 RAL 7046 ANTHRAZIT EAN/GTIN: 3660141900026 |
| | |
|
|  |  |
 | - Masse je Element: B 760 x T 440 x H 1700 mm
- 2 Trennwandelemente mit Verbindungsclips
- Ideal zur Abtrennung von Behandlungsbereichen, Präsentations- und Ruhezonen sowie für den Einsatz bei Veranstaltungen geeignet
- Desinfektionsmittelbeständig
- Lineare Aufstellung oder frei winkelverstellbar
- Jedes Element kann einzeln aufgestellt werden
- Füllung aus Polystyrol in semitransparent oder aluminiumfarben
- Rahmen und Fuss aus Aluminium
- Inkl. 4 Rollen
- Gesamtbreite: 1520 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | alufarben | Verbindung: | Verbindungsclips | Schallabsorptionsklasse: | keine | Farbe Stellwand: | Aluminium | Materialstärke: | 40 mm | Ausführung Füsse: | Rollen | Material: | Polystyrol (PS) | Farbe Rahmen: | Aluminium | Höhe: | 1700 mm | Gewicht: | 19 kg | Breite: | 1520 mm | Desinfektionsmittelbeständig: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 191217, 191217-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 274,17* | € 332,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 271,05* | € 332,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 289,10* | € 348,71* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,32* | € 365,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,84* | € 394,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|