Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 85, Gurt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191252
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 85-J/01-9.0 01 ROT
EAN/GTIN:
     4251021110643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Metallpfosten in schwarz
max. Gurtauszugslänge: bis zu 9 m
ideal für grossflächige Absperrungen oder zum Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen
Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
enthält eine 4-Wegekassette
Pfostenmass: H 1000 x ø 350 mm
Gewicht inkl. Gurtkassette ca. 11 kg

Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot
Max. Abstand:
9 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Durchmesser Fuss:
350 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
rot
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, guidesystems gurtpfosten, 191252, 191252-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.