Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Trolley 48, silber/Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191543
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3710-124
EAN/GTIN:
     4005546301839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Multifunktions- und Druckerwagen mit 2 festen Böden. Aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff- Ecken und 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten.

  • Masse oberer Platte: B 600 x T 432 mm
  • Masse untere Platte: B 560 x T 413 mm
  • Gesamtmasse: B 600 x T 432 x H 477 mm


System Computer Trolley
Gefertigt aus stabilem epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken und 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten. Erhältlich in 2 Farbvarianten (grau und silber/ Buche-Dekor).
Passend dazu optional anbaubarer CPU- Halter sowie Multifunktions- und Druckerwagen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber; Buche-Dekor
Ausführung:
Druckerwagen
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Anzahl Ablageebenen:
2
Farbe Fachböden:
Buche-Dekor
Material Fachböden:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Breite Druckerebene:
560 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Tiefe:
432 mm
Anzahl Rollen:
4 Stk
Ausführung Rollen:
Lenkrollen
Höhe:
477 mm
Breite Arbeitsplatte:
600 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
432 mm
Tiefe Druckerebene:
413 mm
Breite:
600 mm
Tastaturauszug:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Druckertisch, Druckerwagen, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, aktenwagen durable grau, ablagewagen, durable ablagewagen, 191543, 191543-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische, Computer-Fahrtisch, Computerzubehör, Computer-Schreibtisch, PC, Computerarbeitsplatz, Computer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,91*
€ 113,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 92,02*
€ 113,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,74*
€ 116,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 117,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 139,00*
€ 167,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,78*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,57*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,26*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,03*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 102,36*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,18*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 177,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.