Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte, 1200 x 1300 mm, Ankernoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191666
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCECO114851EP
EAN/GTIN:
     5060044741562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten

enoppte Ausführung für Teppichböden aus umweltfreundlichen Polymeren zu 50% aus recycelten Materialien. Frei von Phtalaten, Kadmium, Blei und Zinn. Strapazierfähig, langlebig und ergonomisch.

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Feb mm
Masse B x T:
1200 x 1300 mm
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Geeignet für:
Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
1200 mm
Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, bodenschutzmatten, 191666, 191666-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 53,44*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 68,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 62,65*
€ 79,97*
14 Tage
10
€ 4,95*
ab € 63,07*
€ 79,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 92,09*
€ 116,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,42*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,10*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,11*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,56*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,29*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,35*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,78*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,22*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,73*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,92*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,42*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,42*
Ähnlich
Floortex
FCAB1113426EV
ab € 50,05*
Ähnlich
Floortex
FCAB1115026EV
ab € 56,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.