Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Pablo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191768
Herst.-Nr.:
     6175
EAN/GTIN:
     4044917427112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • moderne Standgarderobe mit 6 Haken
  • auffällig weisse Kunststoffkappen am Hakenende
  • Standrohr und Haken aus pulverbeschichtetem Stahl in alusilber
  • standsicher durch schweren Fuss mit Kunststoffabdeckung
  • Masse: H 1750 x ø 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1750 mm
Gewicht:
8.156 kg
Material Fuss:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Durchmesser:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann tec-art, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 191768, 191768-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,23*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 105,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.