Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 1-türig, B 60cm, 5OH, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191919
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AFG 60/55-SF-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank breite 60 cm
garderobenschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen


1-türig

  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 600 mm, innen: 562 mm
  • Höhe: 1930 (5-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
Flügeltür rechts angeschlagen
Material Türen:
Spanplatte
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Buche
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
Buche
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Spanplatte
Höhe:
1930 mm
Materialstärke Tür:
19 mm
Breite:
600 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: 191919, 191919-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,63*
€ 768,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,84*
€ 759,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,42*
€ 743,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.