Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand gerade niedrig, Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191965
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN G10013-SE SATINIERT
EAN/GTIN:
     4260222861216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: B 1000 x H 1380 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
satiniert
Ausführung:
ESG satiniert
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
satiniert
Materialstärke:
40 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1380 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
1000 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bst systeme stellwand, büro raumteiler, 191965, 191965-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 294,10*
€ 361,27*
Frei Haus
ab € 354,11*
€ 433,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.