Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelwand, ESG Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191993
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN C90019-SG KLARGLAS
EAN/GTIN:
     4260222862619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: B 985 x H 1900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
ESG Klarglas
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
transparent
Materialstärke:
24 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Rahmen:
Aluminium
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
985 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bst systeme stellwand, büro raumteiler, 191993, 191993-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.