Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelwand, Metall weiss magnethaftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191995
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN C90019-M METALL WEISS
EAN/GTIN:
     4260222862572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: B 985 x H 1900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Metall weiss, magnethaftend
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
weiss
Materialstärke:
24 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Metall
Farbe Rahmen:
Aluminium
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
31 kg
Breite:
985 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bst systeme stellwand, büro raumteiler, 191995, 191995-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 412,75*
€ 490,57*
Frei Haus
ab € 504,83*
€ 591,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.