Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2-türig, B 80 cm, 5 OH, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192426
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AFG80/55-SF-AK BUCHE-DEKOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen


2-türig

  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 800 mm, innen: 762 mm
  • Höhe: 1930 mm (5-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
Mit Akustikfront
Material Türen:
Spanplatte
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Buche-Dekor
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Spanplatte
Höhe:
1930 mm
Materialstärke Tür:
19 mm
Breite:
800 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: 192426, 192426-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Akustik Möbel, Akustikmöbel, Akustik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.428,45*
€ 1.637,55*
Frei Haus
ab € 1.627,85*
€ 1.857,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,55*
€ 1.948,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,48*
€ 1.922,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,31*
€ 1.827,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,81*
€ 1.766,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,45*
€ 1.699,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.