Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Bild, Gräser, 800x1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193305
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SP40-80-160-MK NA-012 GRÄSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikwandbild
  • Hochformat: B 800 x 1600 mm
  • optimiert die Raumakustik
  • hochwertiges Akustikbild im eloxierten Aluminiumrahmen
  • hohe akustische Wirksamkeit
  • hervorragende Schallabsorbtion dank 2-lagigem Vliesaufbau


Gerne fertigen wir für Sie in den angegebenen Formaten ein individuelles Akustik-Bild an. Bitte kontaktieren Sie unsere Kundenberatung.

Weitere Informationen:
Material Stellwand:
Vlies
Material:
Polyestervlies; Aluminium
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Motiv:
Gräser
Weitere Suchbegriffe: 193305, 193305-SW81, Akustikbild, Akustikbilder, Akustikmöbel, Akustik Möbel, Akustik, Zettelkasten (Stellwand), Nutenabdeckprofil (Stellwand), Overheadbehälter (Stellwand), Winkelverbinder (Stellwand)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 489,01*
€ 577,65*
Frei Haus
ab € 593,92*
€ 697,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,65*
€ 687,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.