Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer (2877-11), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193460
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2877-11 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4007735287719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Mit acht Haken für Kleidung und zwei Haken für Taschen und Schirme bietet dieser Garderobenständer jede Menge Platz. Gefertigt aus Metall, schwarz oder weiss lackiert. Der quadratische Fuss besteht aus geschliffenem Edelstahl.

  • Haken verchromt
  • mit Schirmhalter und Tropfschale
  • Masse: B 350 x T 350 x H 1780 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
schwarz lackiert
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall
Tiefe:
350 mm
Anzahl Haken:
10 Stk
Material Haken:
Metall, verchromt
Material:
Metall
Höhe:
1780 mm
Material Fuss:
Edelstahl, geschliffen
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 10 haken, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, 193460, 193460-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 124,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 97,31*
€ 124,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 121,33*
€ 155,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.