Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Tree, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193468
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     494308 0 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4021224943085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Erhältlich in drei Farben.

  • Masse: Ø 280 x H 1700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stahlfussplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tiefe:
280 mm
Anzahl Haken:
18 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
6 kg
Durchmesser:
280 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer jan kurtz schwarz, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, 193468, 193468-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,19*
€ 86,58*
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 107,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.