Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Detroit, 6 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193470
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     494301 0 EDELSTAHLOPTIK
EAN/GTIN:
     4021224943016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Ein Garderobenständer in eleganter Edelstahloptik mit sechs Kleiderhaken.

  • Material: Stahlrohr
  • Masse: Ø 300 x H 1740 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
6 Kleiderhaken
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahlrohr
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
Stahlrohr
Material:
Stahl
Höhe:
1740 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer edelstahl, garderobenständer, garderobenständer seven, 193470, 193470-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 111,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,45*
€ 114,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.