| |
|
| Artikel-Nr.: 224-193538 Herst.-Nr.: 3180520 YB 019 GRAU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Akustiksäulen silent.corner sind freistehende Akustikelemente, die keine Befestigung an der Wand oder Decke benötigen und schallabsorbierend wirken. Effektive Schallabsorption in modernem Design '“ In vielen Räumen dominieren Raumresonanzen die Akustik. Dabei lässt sich die Raumakustik mit den stylischen Akustiksäulen silent.corner ganz einfach verbessern. Die schicken Säulen fügen sich perfekt in jedes Ambiente ein, sind vielseitig einsetzbar und in Sachen Qualität und Optik auch ein echter Hingucker. Die dreidimensionalen, schallabsorbierenden Säulen können flexibel und frei im Raum aufgestellt werden, z. B. in Büro- und Konferenzräumen, Callcentern, Kantinen oder im Empfangsbereich. Die Akustiksäulen silent.corner sind mit einem hochwertigen Akustikstoff bezogen und überzeugen durch eine hervorragende Schallabsorption. Sie reduzieren nachweislich den Nachhall und optimieren die Raumakustik. Ein Tipp: In Raumecken platziert ist die akustische Wirkung der Akustikelemente am höchsten. Die Akustiksäulen silent.corner sind in drei Grössen und drei Stofffarben erhältlich. Weitere Stofffarben können natürlich bei uns angefragt werden. Optional erhältlich sind eine Dekorplatte in Schwarz und einen Rollensatz für den mobilen Einsatz. - Freistehende Akustikelemente, keine Befestigung an Wand oder Decke
- dreidimensionale, schallabsorbierende Säulen
- Bezogen mit Akustikstoff, sehr gute Schallabsorption
- Reduzieren den Nachhall und optimieren die Raumakustik
- Optional erhältlich: Dekorplatte, schwarz und Rollensatz
- Schallabsorberklasse B
- Masse: B 400 x T 400 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material Stellwand: | Stoff | Höhe: | 1600 mm | Breite: | 400 mm | Farbe Stellwand: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 193538, 193538-SW81, Trennwand Zubehör, Trennwände Zubehör, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand |
| | |
| |