Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten, 2er-Set, gelb, Gurt schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193585
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     ALA-30-3.0-0170
EAN/GTIN:
     4251021123742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der flexibel einsetzbare Gurtabsperrpfosten im praktischen 2er-Set ist ideal für kurzfristige Absperrungen oder als effektives Personenleitsystem im Innen- und Aussenbereich.
Besonders bei Events, in Eingangshallen von Hotels, am Anmeldebereich, an Messeständen u.v.m. sind Gurtabsperrpfosten für effektive, flexible Bereichs-Absperrungen unverzichtbar. Die Gurtabsperrpfosten, die Sie im 2er-Set erhalten, sind komfortabel und zeitsparend aufzubauen. Auch lästiges Auf- und Abwickeln des Gurtes entfällt, denn die Aufrollautomatik sorgt dafür, dass der Gurt im Absperrpfosten einwandfrei verstaut wird. Einfach den Gurt ausziehen und am zweiten Absperrpfosten, Wandclip oder einer Wandkassette einhaken. Ausserdem tritt bei ausgezogenem Gurt zur Sicherheit die Fliekraftbremse in Kraft, so dass er nicht ungewollt zurückschnellt. Pfosten und Bodenteller lassen sich ganz einfach mit nur wenigen Handgriffen miteinander verschrauben. Die Gurtpfosten sind in den Gurtfarben Schwarz-Gelb und Rot-Weiss '“ jeweils diagonal gestreift '“ erhältlich. Der Pfosten ist ca. ein Meter hoch und wiegt rund 10,5 Kilo, der Gurt ist ca. 50 mm breit und lässt sich bis auf maximal 3 Meter ausziehen.

  • Pfostenrohr: Metall, gelb, rot oder schwarz lackiert, ø ca. 63 mm
  • Bodenteller: mit Kunststoff ummantelter Gewichtsfuss mit integriertem Gewinde zur schnellen und einfachen Montage mittels Verschraubung von Pfosten und Bodenteller, ø ca. 350 mm
  • Gurtkassette mit Fliehkraftbremse
  • Gesamthöhe: ca. 1000 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 10, 5 kg
  • Max. Gurtauszugslänge: 3 m
  • Gurtbandbreite: ca. 50 mm
  • Gurtfarben: Schwarz-Gelb oder Rot-Weiss diagonal gestreift
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
schwarz; gelb
Farbe Gurt:
schwarz; gelb
Max. Abstand:
3 m
Farbe Pfosten:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, 193585, 193585-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 87,74*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,82*
€ 92,66*
€ 4,70*
ab € 76,19*
€ 95,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 95,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,51*
€ 177,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,44*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,02*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,83*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,12*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,71*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,33*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.