Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-193731 Herst.-Nr.: FSDP108 RAL 9003 SIGNALWEISS EAN/GTIN: 5032548100688 |
| | |
|
| | |
| Besonders empfindliche Speichermedien und Datenträger wie CDs, DVDs etc. benötigen einen Extraschutz vor Hitze und Feuchtigkeit. Nutzen Sie dazu den hochwertigem Datenschutzeinsatz FSDPI08! Durch diesen optional als Zubehör erhältlichen, benutzerfreundlichen Medienbehälter werden die Modelle der Firefiles- Hängeregistraturschränke allen Anforderungen bzgl. Feuerschutz und Schutz vor Schäden durch Wasser gerecht. Der effiziente Datenschutzeinsatz ist ideal z. B. für die Verwendung in den Hängeregistraturschränken World Class Vertical Fire File, Serie FS2254K/E/F (bitte separat bestellen) aus unserem Programm. Er lässt sich passgenau in die unterste Schublade der Aktenschränke einsetzen. - Fassungsvermögen: 19 L
- Gewicht: 20 kg
- Innenmasse der Schubladen: B 282 x T 402 x H 165 mm
- Aussenmasse: B 380 x T 500 x H 260 mm
Weitere Informationen: | | Aussenbreite: | 380 mm | Aussenhöhe: | 260 mm | Tresortyp: | Datenschutzeinsatz | Aussentiefe: | 500 mm | Gewicht: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 262,85* | € 315,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,39* | € 334,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 287,04* | € 340,52* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 382,38* | € 446,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,36* | € 541,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|