Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Schallschutz System 40, Akustik- undSichtschutz, B 1000 x H 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194866
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S40 1000 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mit den Stellwänden des Schallschutzes System 40 optimieren Sie Büroräume akustisch, funktionell und zeitgleich mit Stil. Neben idealer Schallabschirmung und Absorption gemäss der Schallabsoptionsklasse B versprechen sie auch eleganten Sichtschutz.

System 40 Stellwände können zu einem kompletten, freistehenden Trennwandsystem kombiniert werden. Der Aufbau gestaltet sich hierbei so individuell und variabel, wie Ihre Büroraumaufteilung. Ob linear aufgestellt, oder mit optional erhältlichen Winkelverkettungen flexibel zueinander positioniert. Mit geringem Aufwand und wenigen Handgriffen errichten Sie schnell und einfach ganze Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze.

Im Schäfer Shop können Sie diese Akustik-Stellwände bequem in verschiedenen farblichen Stoffbezügen und unterschiedlichen Abmessungen auswählen. Auf diese Weise planen Sie genau die Lösung, die Ihr Büro erfordert.

Weitere Details:

  • Freistehendes Trennwandsystem zur akustischen Raumteilung
  • Stilvoller Sichtschutz für angenehme Privatsphäre
  • Hervorragende schallabschirmende und absorbierende Eigenschaften
  • Variable Aufstellungsmöglichkeiten: linear oder winkelverstellbar
  • Mit geringem Aufwand ganze Einzel- und Gruppenarbeitsplätze schaffen
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1023 und entsprechen der Schallabsorpionsklasse B
  • Rahmenkonstruktion in eloxiertem Aluminium in natürlicher Optik
  • Füllung: Wabenplatte 36 mm
  • Stoffbezogene, gelochte Deckplatten
  • Profilabschlüsse: ABS
  • Benötigtes Zubehör für lineare Aufstellung: links und rechts je ein Standfuss
  • Benötigtes Zubehör für Winkelaufstellung: unterschiedliche Verbinder für Winkelverkettungen
  • Farbvarianten: 3 verschiedene Stofffarben
  • Grössenvarianten: Breite 800-1200 mm, Höhe 800-1800 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Verbindungsprofil
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
25 kg
Breite:
1000 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwände höhe 1,2m, büro raumteiler, 194866, 194866-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.